リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタカヌー タイガース メンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
77170599
品番
HT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
阪神タイガースをイメージしたカラーリングに虎のマークが印象的!
サイズ(cm)
24〜25
色
タイガース
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
サイズ
S