リゲッタカヌー タイガース メンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77170608 品番HT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

阪神タイガースをイメージしたカラーリングに虎のマークが印象的!

サイズ(cm)25.5〜26.5 ホワイト 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン) 靴タイプサンダル タイプタイガース 性別メンズ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする