リゲッタカヌー バファローズ レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77170906 品番 BCFW3500BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

バッファローズを連想させる配色にロゴの詩集が目を惹くデザイン!

サイズ(cm)25〜25.5 バファローズ 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン) 靴タイプサンダル 性別レディース サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする