オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
ネップ柄スリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77171299
品番
4411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ネップ柄の生地を使用した上品な質感のスリッパです。
色
ブラック
靴タイプ
スリッパ
用途
屋内用
材質
表地・中敷/ポリエステル、底面/PVC
寸法(cm)
内寸/約25.5、底寸/約26