リムの怪物

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77171536 品番 RW-KB7
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!
スリット(切り込み)の少ないリムタイプ
セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触
切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター
凸凹溝チップ
側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制

外径(Φmm)180 刃厚(mm)2.2 チップ高さ(mm)8.0 内径(Φmm)25.4 付属リング(mm)20/22 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断
注意
※ストレートチップは被削材との接触面積が多く側面抵抗が大きいため、スピード低下しやすい
※凸凹溝チップは被削材との側面抵抗が少なく切断スピードUP!

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする