三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
タイルスラッガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77171545
品番
RS-L4
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
薄くて仕上がり超キレイ!
刃厚0.9mm!
切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり
薄刃なのにしっかり感プラス
段付きスタビライザー
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.9
チップ高さ(mm)
5.0
内径(Φmm)
20.0
付属リング(mm)
15
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
商品説明動画
参考になった