ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
デニムツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
77171834
品番
DN-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フラップ・衿下部分の切替えデザインがおしゃれなCASUALにも着こなせる綿100%デニム素材ツナギ
色
ネイビー
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
サイズ
LL
袖丈
長袖
特性
脇にウエスト調節アジャスター付き、フロントコイルファスナー、すべてドット釦仕様
適応身長(cm)
175
着丈(cm)
52
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
108
股下(cm)
78
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。