色ブルー/グレー
種別長袖つなぎ
機能静電気・帯電防止
混率(%)ポリエステル75、綿25
サイズ5L
袖丈長袖
特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」&ヒザ当て付き、右胸ポケットファスナー、肩章はリフレキパイピング、ウエストはゴムスピンドルで調節可能
適応身長(cm)190
着丈(cm)58
袖丈(cm)68
胸囲(cm)136
ウエスト(cm)106
股下(cm)84
生地厚(mm)0.37
目付(g/m2)271
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業