用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色オレンジ種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズM袖丈半袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能(メッシュ入り)」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き適応身長(cm)165着丈(cm)48袖丈(cm)24胸囲(cm)116ウエスト(cm)82股下(cm)74生地厚(mm)0.38目付(g/m2)239