ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
ヘリンボンサロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77179997
品番
RO-695
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落なサロペット。
色
ブラック
種別
サロペット
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
綿69、ポリエステル31
サイズ
3L
特性
帯電防止ヘリンボン素材、右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用
適応身長(cm)
180
ウエスト(cm)
108
股下(cm)
81
生地厚(mm)
0.58
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。