日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスV」適合のサージカルマスクです。 ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。 耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。) 優しい肌触りで快適なつけ心地です。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
以前から病院で支給されていましたが、移動に伴い地震で準備することになりました。いろいろな製品を使用してみましたが、使用感を比較すると、厚み、着用感、上部のワイヤーと全てが一番です。医療現場ではまだまだマスクは必須なので、これからもこちらで継続購入予定です。
つけ心地も良く、耳も痛くなりにくい為ずっと使ってます