ハクゾウサージカルマスクLF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 77181187 品番 3087532
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスU」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 ピンク サイズレギュラー 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスU、規格適合番号:M22112011 寸法(縦×横)(mm)95×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする