SONY
SONYの カメラ・ビデオカメラ
SONYの カメラアクセサリ
SONYの カメラ用バッテリー/充電器
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77188406
品番
NP-FV70A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.8×45.1×41.5
質量(g)
約89
バッテリー容量(mAh)
1900(13.8Wh)
最大電圧(V)
DC8.4
公称電圧(V)
DC7.3
対応機種
ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。