曜日別特売
LHCS12 M8X20 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCS12 M8X20 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189867
LHCS12 M8X20 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189867
LHCS12 M8X20 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189867

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)ねじ径M8首下長さL(mm)20注文コード77189867品番LHCS12 M8X20 (100pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!

ねじ径M8種別全ねじ頭部形状低頭強度区分CLASS12.9寸法d1M8首下長さL(mm)20頭部高さ(mm)5寸法k(mm)5頭部径(Φmm)13寸法d2(mm)13六角穴対辺(mm)5寸法s(mm)5仕様機械的性質:ISO 898/1-13材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする