送風機能付ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77190016 品番KHF1221W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夏は涼しく、冬は暖かく。
年中使えて収納いらず。
人感センサー付きです。
人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ。

ホワイト 風量調整送風時のみ16段階+ターボ機能、温風W数調節2段階 幅(mm)380 奥行(mm)380 高さ(mm)1040 本体質量(kg)5.7 消費電力(W)(50/60Hz)温風1200・送風50/温風1150・送風50 切タイマー1/2/3/4時間 コード長さ(m)1.8 付属品リモコン、ボタン電池(CR2032)X1個、台座取り付けネジX4個、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする