※本体

AM/FMデジタルラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77191486 品番DMR-C620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手のひらサイズのポケットラジオ。
AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。
時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。
(ブザー音またはラジオアラーム選択)
誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。

連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60 質量(g)約58 電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り) アラーム内容ブザー音またはラジオ 機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品取扱説明書 受信周波数AM/FM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする