電源内蔵充電池(リチウムイオン)、手回し充電、USB充電対応、単4乾電池×3(別売)
機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド(回転収納伸縮式FMロッドアンテナ)、【LEDライト】明るさ調節付スポットライトLED・読書用LED(4灯※ソーラーパネル裏)、【携帯充電】有り(USB出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×53×74
質量(g)304
防水性防雨(IPX3等級)
その他緊急用サイレン、充電インジケーター
付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、type-C変換アダプター、カラビナ付きハンドストラップ(本体付属)