曜日別特売
HH1OS 耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER 77194986

 

HH1OS 耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER 77194986
HH1OS 耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER 77194986
HH1OS 耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER 77194986
HH1OS 耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER 77194986

耐切創軍手 CYGUS グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
オレンジ(蛍光)
内容量1双注文コード77194986品番HH1OS
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)
染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。

用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてサイズSオレンジ(蛍光)耐切創性EN388カットレベル:レベル4、EN388引裂強さ:レベル4(平均ウェール300N/コース254N)機能耐切創、軽量入数(双)1
注意
※軽量、快適、フィット感を重視しているので密度が甘い関係上、針、ささくれ、バリ、鋭利な刃物の先端等は貫通します。あくまで切り裂きに強いという点を認識下さい。
※熱には弱いので、火や熱に晒される可能性がある箇所での使用や、100℃以上場所での保管は避けて下さい。
※自動編み機で作成しており、密度も薄めに作っている為、中から糸が出やすくなっております。その際は中に戻して頂くか、ライター等で余分のみを溶かして処理して下さい
※耐切創能力は高いですが、切れない訳ではありませんので過信しないようにして下さい。
※繊維の特性上、人によりチクチクしたりかぶれたりする可能性があります。そのような症状が出た際は直ちに使用をやめ、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする