- ステッカー 防犯カメラ 作動中 モノタロウ 77195029 - ステッカー 防犯カメラ 作動中 モノタロウ 77195029

ステッカー 防犯カメラ 作動中

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77195029 品番-
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。

用途屋内での防犯対策として 材質塩化ビニール 文字内容防犯カメラ 作動中 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)360×120
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:146187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
米泥棒対策
農・林・水産業

防犯カメラのマークが入っているのでカメラは設置していないが抑止力になると思い購入張り付けている、効果はこれからです

2025-05-09
用途:
ゴミ捨て場に
建設業・工事業

ゴミ捨て場での不法投棄対策として防犯カメラを設置しましたが、カメラの存在感をより強調するために「防犯カメラ作動中」のステッカーを購入しました。大きさもちょうどよく、非常に目立つデザインで、抑止効果が期待できます。貼るだけで簡単に防犯意識を高められるので、とても満足しています。買ってよかったと思えるアイテムです。

2024-11-25
用途:
工場入口に貼りました
製造業

安いし大きいし目立って良かった。最近は犯罪が多くて、こんな事までしなければならない時代になってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
77195029
2025-02-15
用途:
自宅の防犯対策として
サービス業

自宅に防犯カメラを設置したので、カーポートの柱に目立つように張っています。耐久性はこれから検証しますが、この大きさが防犯アピールにとても良いと思います。

対象商品:
77195029
2025-08-30
用途:
とても、確実で、素早い発送でした。
増田運輸 様 (運輸・通信業)

サイズも色も、ぴったりの商品です。かなり、良いです。

2024-11-01
用途:
事務所等
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このステッカーは表示が大きくとても分かりやすいし、目立つので防犯対策に役立ってます。

対象商品:
77195029
2024-03-03
用途:
アパートの防犯
不動産業

設置した防犯カメラが場所が高い為視界に入らない地味なカメラだったため、
アパートの防犯管理に必要と思い購入。
建物のサイディングに貼り付けていますが、
赤色が目立っていて、イヤでも防犯カメラを意識させる効果が有ります。

2人が参考にしています
対象商品:
77195029
2024-04-17
用途:
防犯カメラ設置場所の表示
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

コストパフォーマンスは高いです。
表面が滑らかな金属ポールにはしっかりと接着している。
販売価格が上昇しても、蛍光インクなどで夜間に反射する商品があればなお良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする