曜日別特売
JCK-LV2-1.5-P JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス 77195135

JCK-LV2-1.5-P JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス 77195135
JCK-LV2-1.5-P JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス 77195135
JCK-LV2-1.5-P JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス 77195135

JCK 小型ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
パターン開き(mm)270
内容量1丁注文コード77195135品番JCK-LV2-1.5-P
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ

用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。パターン開き(mm)270供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)口径(mm)フルイドチップ:1.5手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230吐出量(mL/min)200本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※画像は圧送式になります。実際の供給方式については各商品ページにてご確認ください。
※カップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする