曜日別特売
幅200cm×長さ178cm 1枚 (30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー ユニベール 77195449

幅200cm×長さ178cm 1枚 (30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー ユニベール 77195449
幅200cm×長さ178cm 1枚 (30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー ユニベール 77195449

(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
グリーン
寸法(幅W×長さL)(cm)200×178
200×178
150×135
150×178
150×185
150×190
150×200
150×210
150×215
150×220
150×230
150×240
200×135
200×185
200×200
200×215
200×220
200×230
200×240
100×105
100×135
100×150
100×178
100×185
100×190
100×200
100×210
100×215
100×220
100×230
100×240
内容量1枚注文コード77195449品番幅200cm×長さ178cm 1枚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスにグリーン寸法(幅W×長さL)(cm)200×178機能防炎・2級遮光材質ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77195293
2026-02-14
用途: 玄関の防寒対策
その他業種

防炎を探していました。なかなか希望の長さのカーテンがなく、こちらでようやく見つけました。カラーも選べて良かったです。
2枚は必要なかったので、1枚でも買えると嬉しいです。

2025-06-19
用途: 部屋のカーテンとして使用
医療・福祉・介護関連業

防炎であるが安価であり、欲しいサイズが手に入ったので大変満足です。

2025-01-06
用途: 18年使用ブラインドからカーテンに変更
その他業種

突っ張りポールとリング使用で簡単に変更できた。経費節減。作業簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする