曜日別特売
TG162MBK トレーニンググローブ リストラップ BODYMAKER 77196973

TG162MBK トレーニンググローブ リストラップ BODYMAKER 77196973
TG162MBK トレーニンググローブ リストラップ BODYMAKER 77196973
TG162MBK トレーニンググローブ リストラップ BODYMAKER 77196973
TG162MBK トレーニンググローブ リストラップ BODYMAKER 77196973

トレーニンググローブ リストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1組注文コード77196973品番TG162MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

トレーニング用、指抜きタイプのグローブ。
ウエイトトレーニングでの、手のひらのケガやマメの防止に。
手のひら側には2種類の生地を使用しグリップ性とクッション性を向上しています。
リストストラップはロングタイプで、手首をしっかり固定します。

ブラック×イエローサイズM長さ(cm)約16.5手のひらまわり(cm)約21材質ナイロン/ポリエステル/SBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする