DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77197427 品番CB16G-D4U2666H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

容量16GB メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-21300 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする