RBK752-100JPS Orbi WiFi 6 Mini AX4200トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット NETGEAR 77197847

Orbi WiFi 6 Mini AX4200トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77197847 品番RBK752-100JPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Orbi WiFi 6 Miniはルーターとサテライトの2台合計で350m2の範囲にメッシュWiFiを構築し、1つのWiFiネットワークで広範囲にわたりシームレスな接続環境を提供します。AX4200クラスのトライバンドWiFiで、2つ5GHz帯が最大2402Mbpsと1201Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター<=>サテライト間のバックホール専用バンドとして使用、沢山繋げても遅くならず家族全員が同時に高速WiFiをお楽しみいただけます。ルーターとサテライトあわせて5ポートのLANポートを備え、WiFiはもちろんテレビやゲーム機などの有線デバイスがご自宅のどこでも接続できます。スマートテレビ、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。

伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402と1201、2.4GHz帯:最大574 周波数(GHz)5、2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする