最新かつ最速のWiFi 6テクノロジーを搭載したトライバンドメッシュシステムOrbi Pro WiFi 6のルーター単体モデル。ルーター1台で、2402 + 2402 + 1147Mbpsの高速WiFiを200平方メートルの範囲に届けます。また、別売りのサテライト(SXS80-100JPS)を追加することで、WiFiの届く範囲を200平方メートル拡張し、メッシュWiFiを構築します。ルーターのWANポートは1G/2.5Gマルチギガ対応。ギガビットLANポートも4つ搭載しているため、スイッチングハブとしての使用も可能、今までLANケーブルが届かなかった場所でも、プリンターやIP電話などの有線デバイスを利用することができます。最新の WiFi データセキュリティ規格であるWPA3と4つのSSID、VLANに対応しており、安全なネットワークを提供すると同時に、家族の接続を分離することができるため、今日のテレワークにも最適です。Insightリモート管理ソリューションを使用すると、設定変更やトラブル対応に時間やコストをかけることなく、モバイルデバイス上のInsightアプリ/WebのInsightクラウドポータルを使用して、どこからでもネットワークを管理できます。(Pro/Premiumライセンスが必要。1年間無料。)