SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77198294 品番GS308EPP-100JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。

接続方式ギガビット ポート数8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする