PoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77198425 品番GS348PP-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1〜24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。

接続方式ギガビット ポート数48 アズワン品番64-3968-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする