XSM4324FS-100AJS 10G SFP+ 24ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-24XF NETGEAR 77198653

10G SFP+ 24ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-24XF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77198653 品番XSM4324FS-100AJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

10G SFP+を24スロットと10GBASE-T(RJ-45)を2ポート(SFP+とのコンボポート)持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。

ポート数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする