バスロマン 旅する沖縄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12包) 注文コード77198879 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

もう一度見たいあの絶景。心揺さぶられる4種類の海の色
温泉成分(炭酸水素ナトリウム)を配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。清浄作用もある炭酸水素ナトリウム配合。湯上がり後のお肌をさっぱり爽快に。
大自然の恵み ミネラル(塩化ナトリウム)配合(基剤)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
【沖縄を旅する4種類のこだわりの香り】
(1)さわやかマリンの香り:バスソルトEARTHsc
美しいサンゴ礁や熱帯魚に出会える澄みきった海の香り。気分が爽やかになるようなみずみずしい香りに仕上げました。
ケラマブルーの湯色(透明)
(2)トロピカルフルーツの香り:バスソルトEARTHsc
太陽の恵みをたっぷり浴びた南国フルーツの芳醇な香り。気分が弾むような甘くフレッシュな香りに仕上げました。
イケマブルーの湯色(透明)
(3)エキゾチックフラワーの香り:バスソルトEARTHsc
海まで続く道を歩きながら感じる、フレッシュな花々の香り。道沿いのハイビスカスに心踊るような鮮やかな香りに仕上げました。
カビラブルーの湯色(透明)
(4)ラグジュアリーバニラの香り:バスソルトEARTHsc
眺める夕日をイメージした温かさと甘さが調和した香り。スパでやすらぐような優美な香りに仕上げました。
コウリオレンジの湯色(透明)

香りさわやかマリンの香り、トロピカルフルーツの香り、エキゾチックフラワーの香り、ラグジュアリーバニラの香り 湯の色ケラマブルーの湯色(透明)、イケマブルーの湯色(透明)、カビラブルーの湯色(透明)、コウリオレンジの湯色(透明) 成分【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム【その他の成分】無水ケイ酸、グリシン、塩化ナトリウム、サリチル酸、香料、(+/-)青1、黄5、黄202(1)、赤102、赤227 使用方法お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 シリーズバスロマン アズワン品番65-2349-84 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※開封後はすぐに使用すること。
※まれに粉末色にばらつきがあるが、品質上問題はない。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。衣料が着色する場合がある。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする