らくハピ エアコンの防カビ貼るタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(14mL) 注文コード77199073 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

エアコンの天面に貼るだけでエアコン内部のすみずみまで防カビ・抗菌・消臭(全ての菌を抗菌するわけではありません)
●エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
●防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ※使用環境により異なります。
●抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ※全ての菌を抗菌するわけではありません。
●消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
●お取替時期が分かりやすい
●エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
●フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤

使用方法
※使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。
(1)薬液パックを容器から取り出す。
(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)※アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。
(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。
(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。※緑色のジェルマットははがさないでください。
●ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。
(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)※壁から5cm以上離して設置
【使用の目安】
●商品の設置から約2ヵ月※使用環境により異なります。
【お取替のタイミングについて】
●容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。
【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素 容量14mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×187×27 アズワン品番65-2349-99
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【誤飲に注意】
※用途以外に使用しない。
※天井埋込タイプのエアコンには使用できない。
※容器は使用方法通りの向きに設置し、斜めや逆さに置かない。エアコン天面のフィルター上には設置しない。
※容器が割れるおそれがあるので、設置時の落下に注意する。
※薬液がこぼれた時は手につかないように注意して、シミや変色の原因になるのですぐに拭き取る。
※液漏れの原因となるので、薬液パックの透明フィルムをはがしたり破ったりしない。
※使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、すみやかに換気する。
※本品は有効成分がエアコン内部に十分に取り込まれることで効果を発揮する。設置直後やエアコン稼働直後に効果が出るものではない。
【応急処置】
※薬液が目に入ったり、皮膚についた場合は水で十分に洗い流す。
※飲み込んだ時は、すぐに水を飲む等の処置をする。異常がある場合は、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77199073
2024-06-21
用途:
普段使い
製造業

100均でも類似品が登場始めた。この価格では少々厳しいか……

対象商品:
77199073
2024-03-02
用途:
エアコンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの内部のカビが気になって買いました
付けるだけなので非常な楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする