※使用例
ユニチカ
ユニチカの バルコニーまわり
ユニチカの 人工芝
ユニチカの ロール式人工芝
グリーンアイ(景観リアルシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
77199204
品番
PM40ND
参考基準価格(税別)
¥267,540
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
182
パイル長(mm)
主:40
防炎性能試験番号
EO100150
用途
幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません