ショートカラーワークブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77199843 品番 ST-5541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

片足重量約590g(L 26.0cm)と軽量で様々なシーンで活躍するカラーワークブーツです。
ショートタイプ設計で脱ぎ履きが多い方には便利な商品です。

サイズ(cm)24.5〜25 機能軽量 ブラック 靴タイプブーツ 材質合成ゴム 材質(底部)合成底 ヒール(cm)2 厚さ(cm)ソール:1 標準質量(g/片足)約590(L 26cm) 用途軽作業・農作業・アウトドア 形状ハイカット サイズM 材質(アッパー)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする