スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
ショートカラーワークブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77199895
品番
ST-5541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
片足重量約590g(L 26.0cm)と軽量で様々なシーンで活躍するカラーワークブーツです。
ショートタイプ設計で脱ぎ履きが多い方には便利な商品です。
サイズ(cm)
25.5〜26
機能
軽量
色
ネイビー
靴タイプ
ブーツ
材質
合成ゴム
材質(底部)
合成底
ヒール(cm)
2
厚さ(cm)
ソール:1
標準質量(g/片足)
約590(L 26cm)
用途
軽作業・農作業・アウトドア
形状
ハイカット
サイズ
L
材質(アッパー)
合成ゴム