TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200カット) 注文コード 77200069 品番 55208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。

用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。 仕様ポップアップ トラスコ品番248-5394 材質DRCペーパー 幅(mm)229 ブルー 高さ(mm)255 長さ(m)61 奥行(mm)229 シートサイズ(mm)250×300 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77200069
2023-05-08
用途:
車のメンテナンス時

開封してショップタオルをセットしようとした際に、タオルが中心部に張り付いて一枚目がどこにあるのか分からず取り出すのに苦労した。一回取り出せれば芋ずる式に出てくる。
タオルの厚さは気持ち薄いような気もするが、吸収力もあるので使用には問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
77200069
2022-08-20
用途:
洗車・キッチン
その他業種

キッチンコンロテーブル面清掃、ソフトなペーパーですが、しっかり汚れが取れます
ね。接着剤のベタベタ除去にも利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする