SELLARS
SELLARSの 洗車道具
SELLARSの 洗車ウエス
TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200カット)
注文コード
77200096
品番
5820804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様
ポップアップ
トラスコ品番
255-4498
材質
DRCペーパー
幅(mm)
229
色
ホワイト
高さ(mm)
255
長さ(m)
61
奥行(mm)
229
シートサイズ(mm)
250×300
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体