SELLARS
SELLARSの 洗車道具
SELLARSの 洗車ウエス
TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200カット)
注文コード
77200105
品番
5820704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペーパーウエス 工業用ボックスタイプ
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様
ポップアップ
トラスコ品番
255-4497
材質
DRCペーパー
幅(mm)
185
色
ホワイト
高さ(mm)
255
タイプ
詰替え
長さ(m)
61
奥行(mm)
185
シートサイズ(mm)
250×300
危険物の類別
非危険物