※側面
丸五
丸五の 作業用スニーカー/シューズ
まもるん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77200175
品番
#01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片足の重量わずか約30gの室内用シューズ。ソールの素材は、ウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。ウォッシャブル仕様。
形状
ローカット
色
グレー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(アッパー)
ポリエステル
質量(g)
40
材質(底部)
発泡合成ゴム・ポリエステル
サイズ
M