※側面

#59 マンダム 丸五 77200193 #59 マンダム 丸五 77200193 #59 マンダム 丸五 77200193 #59 マンダム 丸五 77200193 #59 マンダム 丸五 77200193 #59 マンダム 丸五 77200193

マンダム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77200193 品番 #59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『靴下が濡れるのはイヤ。でも長靴は履きたくない!』そんなときにピッタリな防水スニーカー。シュータン部分は内側で繋がっているので、アッパーからの水の侵入もしっかり防ぎます。

サイズ(cm)24 ベージュ 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)PVC 質量(g)285 材質(底部)PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77200279
2024-07-15
用途:
雨天の外出時
医療・福祉・介護関連業

一言で言えばゴム製のスニーカーです。
ホールド感は悪くなく、水が浮いた路面でも気兼ねなく歩けます。
水が入るとしたら足と靴の隙間から入るくらいでしょうか。
購入時の商品の臭いがキツいのと、長時間履くと蒸れそうな感じがするのが短所でしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする