HEAD ハイパーキープ スプレー [無香料]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(190g) 注文コード77200918 品番
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

思いのままのスタイリングが長時間続く「真ウルトラハード」
HEAD史上最強の硬さとキープ力を実現
ワックスと併用してもしっかりキープできる「WAX耐性」
無香料なので他のスタイリング剤とも相性◎
3つの美髪成分配合※
※イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解シルクエチル、加水分解コンキオリン(保湿成分)

性別女性用 香り無香料 タイプ【固さ】★★★★★、【ツヤ】★★★★★、【WAX耐性】★★★★★

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする