花精化学
花精化学の ヘアケア・スタイリング
花精化学の スタイリング剤
花精化学の ヘアスプレー
HEAD モーションキープ スプレー[無香料]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(190g)
注文コード
77200927
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
セットにもフィニッシュにも。質感そのままマットにキープ。
細かい霧で幅広いヘアスタイルを作り込めます。
無香料なので他のスタイリング剤とも相性◎。
性別
女性用
香り
無香料
タイプ
【固さ】★★★★☆、【ツヤ】★☆☆☆☆