※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-A06C4N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77201146 LSH-A06C4N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77201146 LSH-A06C4N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77201146 LSH-A06C4N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77201146 LSH-A06C4N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD 77201146

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形・常時閉 動作ストローク(mm)4 チューブ内径(Φmm)6 注文コード77201146 品番LSH-A06C4N-HP1
参考基準価格(税別)¥24,680 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は作動方式・動作ストローク・チューブ内径など468種類から選べます 他の種類を見る

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。

使用流体圧縮空気 作動方式単動形・常時閉 フィンガフラット 高精度位置決め穴なし スイッチスイッチなし、F形スイッチレール添付 チューブ内径(Φmm)6 動作ストローク(mm)4 接続口径M3 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.3 繰返し精度(mm)±0.01 把持力開側:3.7N、閉側:― 質量(g)36 用途ワークのハンドリングに
注意
※周囲温度は、-10〜60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする