商品レビューを投稿する内容量1個作動方式複動形注文コード77209519品番LSHL-A20D4R-N-HP1
参考基準価格(税別)¥39,280販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品は動作ストローク・作動方式など288種類から選べます 高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。