※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
日清食品の 食品
日清食品の カップ麺
日清食品の カップうどん/そば
日清食品 どん兵衛 きつねうどん 東日本 97g x12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(97g×12個)
注文コード
77229356
品番
4902105033722
参考基準価格(税別)
¥2,832
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
麺がよりまっすぐ長く、厚みも上がってさらにもっちり食感になりました。キャッチコピーは「べっぴんうどん」。【東日本向け】
種別
うどん
質量(g)
107
種類
即席カップめん
シリーズ
どん兵衛
内容量(g)
96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:370ml
アズワン品番
65-0481-54
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、デキストリン、七味唐辛子、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン
入数(個)
12
栄養成分
(1食(96g)当たり)エネルギー:435kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:18.6g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:207mg