※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4902105042052 日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん 131g x12 日清食品 77229383 4902105042052 日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん 131g x12 日清食品 77229383 4902105042052 日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん 131g x12 日清食品 77229383

日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん 131g x12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(131g×12個) 注文コード77229383 品番4902105042052
参考基準価格(税別)¥3,252 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

もっちり感をアップしたつるみと粘りのあるうどんと、塩味をまろやかにし鰹ダシに昆布を加えた旨みあるつゆがぴったり合い、さらにおいしくなった「ニッポンのうどん」のきつねうどん。

種別うどん 質量(g)146 種類即席カップめん シリーズどん兵衛 内容量(g)131 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:500ml 原材料揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、魚粉、かつおぶし調味料、七味唐辛子、ねぎ、植物油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物、香料、pH調整剤、リン酸Ca、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、クチナシ色素、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食131g)当たり)エネルギー:596kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:25.2g、炭水化物:79.2g、食塩相当量:7.4g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.33mg、カルシウム:288mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする