※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

49698190 日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15 日清食品 77245569 49698190 日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15 日清食品 77245569 49698190 日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15 日清食品 77245569 49698190 日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15 日清食品 77245569 49698190 日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15 日清食品 77245569

日清食品 シーフードヌードル ミニ 38g x15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(38g×15個) 注文コード77245569 品番49698190
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

魚介の旨みと独特のコクの白濁スープ。 シーフードヌードルのミニサイズ。魚介の旨みと白濁スープで独特のコクを出しています。具材にはイカ、カニ風味カマボコ、たまご、キャベツ、ねぎが入っています。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン 質量(g)49 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×87×80 内容量(g)38 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:170ml 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(チキンエキス、ポークエキス、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、ポーク調味料、野菜調味料、たん白加水分解物、魚介エキス、野菜調味油、食塩、魚醤、ポーク調味油)、かやく(いか、キャベツ、味付卵、魚肉練り製品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦,卵,乳,かに,豚肉,鶏肉,いか,大豆,ごま,ゼラチン 入数(個)15 栄養成分(1食(38g)当たり)エネルギー:167kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:5.8g、炭水化物:23.9g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.54mg、ビタミンB2:0.11mg、カルシウム:48mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする