柑橘王子 フェイシャルピーリングジェルSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230mL) 注文コード77252587 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガサガサ角質、べたつく皮脂をポロポロ落とすメンズピーリングジェル。
つるんとクリアな清潔感のある美肌に導く。
ビタミンC誘導体、プロテイン、オーガニックシトラス、ティーツリーオイル配合。
アロマシトラスの香り。

商品タイプ本体 香りアロマシトラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×170×58 成分水、グリセリン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ジココジモニウムクロリド、ステアルトリモニウムブロミド、オレンジ果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、ツボクサ葉エキス、ティーツリー葉油、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アルギニン、タウリン、アルニカ花エキス、ハマメリスエキス、セイヨウオトギリソウエキス、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、リンゴ果実エキス、サリチル酸、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、グリコール酸、BG、PG、加水分解ダイズタンパク、リシンHCI、アラニン、ヒスチジンHCI、セリン、尿素、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、アラントイン、イソロイシン、フェニルアラニン、PEG-40水添ヒマシ油、イソプロパノール、香料、メントール 性別男性用 洗顔タイプ液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする