大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
アゼクラプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300406
品番
80型 DBR
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
上質なセラミックの質感を再現。
軽量で強度が高く、移動もラクラク!
容量(L)
90
色
ダークブラウン
規格(型)
80型
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
360
適合鉢
8号鉢×3個
注意
※鉢カバー仕様となっているため、鉢底穴はあいておりません。