NC-1122/ハンターグリーン/M Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP 77300783

NC-1122/ハンターグリーン/M Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP 77300783
NC-1122/ハンターグリーン/M Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP 77300783

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1着注文コード77300783品番NC-1122/ハンターグリーン/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

ハンターグリーンサイズM着丈(cm)64胸囲(cm)116裾廻り(cm)77~最大107肩幅(cm)43材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする