Nクールウェア 上部ファン(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77301054 品番 ND-1122/レッド/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

レッド サイズL 着丈(cm)66 胸囲(cm)120 裾廻り(cm)82〜最大112 肩幅(cm)52 袖丈(cm)24 材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする