NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア ベストタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77302454
品番
NC-1121/杢グレー/3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
軽作業・レジャーにも最適なジェットスペーサー仕様のベスト
3Dエリ効果で新感覚の涼しさ
色
杢グレー
サイズ
3L
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
132
裾廻り(cm)
92〜最大122
肩幅(cm)
49
材質
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(内側仕切ポケット)
セット内容
服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません